Beli kabel supreme 1 roll di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  2. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  3. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

  4. SUPREME TAPE Lakban (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp14.900

    SUPREME TAPE Lakban (Selotip)
    Deskripsi:
    Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.
    atribut:
    • Width (mm): 48
    • Thickness (micron): 45
  5. SUPREME TAPE Lakban (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp14.900

    SUPREME TAPE Lakban (Selotip)
    Deskripsi:
    Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
  6. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  7. Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for Telephone
    Mulai

    Rp3.299.900

    Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for Telephone
    atribut:
    • Size (mm): 2x2x0.6
    • Overall Length (m): 500
  8. Supreme Cables Power Cable PVC Insulated NYA Series- Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

  9. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 300/500 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
    • Core x Size (mm²): 1x0.5
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
    • Length (m): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 0.5
    • Overall Diameter (mm): 2.45
    • Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-6
    • Thickness (mm): 0.66
  10. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
    • Core x Size (mm²): 1x0.75
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
    • Overall Diameter (mm): 2.45
    • Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-6
    • Thickness (mm): 0.66
  11. WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)
    Deskripsi:
    Keunggulan :- 99,99% Tembaga Murni- Aplikasi MudahPVC bebas timbal, ketahanan yang sangat baik terhadap cairan baterai, abrasi (Tape abrasion & Scrape abrasion). Cocok untuk aplikasi pada rentang suhu -40°C - 80°C. Digunakan untuk sirkuit tegangan rendah pada kendaraan (mobil, sepeda motor, dll).
    atribut:
    • Conductor Material: Serabut 99,9% Tembaga Murni
    • Insulation Material: PVC
    • Length (m): 100
  12. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  13. Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
  14. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp379.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Cable Length: 6.5m
  15. Kenmaster Roll Cable (Kabel Rol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  16. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp619.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  17. Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Mulai

    Rp139.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
  18. WILSON CABLES Power Cable NYA (Cu/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp129.900

    WILSON CABLES Power Cable NYA (Cu/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Digunakan di tempat yang kering untuk instalasi tetap. Aplikasi didalam atau diluar dinding. Gunakan pipa/conduit PVC atau saluran tertutup untuk instalasi yang aman.
    atribut:
    • Insulation Material: PVC
    • Length (m): 50
Daftar Harga kabel supreme 1 roll Terbaru November 2026
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Supreme Cables Power Cable Flexible (Kabel Listrik)Rp439.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp709.900
Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp1.199.900
SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Rp14.900
SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Rp14.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for TelephoneRp3.299.900
Supreme Cables Power Cable PVC Insulated NYA Series- Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.899.900
KRISBOW Power Socket Cable Roll (Stop Kontak Kabel Roll)Rp229.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)